kitz 600のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
45件の「kitz 600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青銅ボールバルブ」、「KITZ 600 WOG」、「kitz 600型ボール バルブ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 黄銅 口径タイプ スタンダードボア 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 黄銅 材質(パッキン) PTFE クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ レデュースト ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 黄銅 材質(ハンドル) 鉄(亜鉛メッキ) 材質(パッキン) PTFE クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質 SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa) 4.12 ねじの種類 PT 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、オイル、空気 ハンドル形状 レバー式 クラス 600 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途湿式配管 形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 150 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様 ボール弁、フルボア型 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 規格 管接続:JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 5.49[56] 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SCS13A(SUS304) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430+プラスチックカバー 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 フルボア 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式 ストレート 材質(シート) R-PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)